对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

TR1MT-08 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TR1MT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhrTnk4eE1UQXdNelU0TkRJeE56RXhPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZGSXhUVlJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjMzMzdkZDAzNDA4MDViNmRlMTVjNzc3OTc5ZjY2ZDkzZjc0MzI0NWEwOGY0YjU2NTMzYjQ2YWE4YTU5ODNhMA
22859018 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

TR1MT-08

描述

KURIYAMA TR1MT-08

Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2320 PSI | 160 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TR1MT-08

BDI部件号
22859018

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235319537
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
0 To 160 Deg F
工作压力
2320 PSI | 160 Bar
价格单位
REEL
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7.1" Minimum Bend Radius | High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.26
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2320 PSI | 160 Bar Operating Pressure
外径
0.78 英寸 | 19.812 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新