KURIYAMA
KURIYAMA
TR1MT-20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TR1MT-20
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 920 PSI | 63.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TR1MT-20
BDI部件号
24710160
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TR1MT-20/p/24710160
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319541
重量 / Kilogram
0.74
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
0 To 160 Deg F
工作压力
920 PSI | 63.4 Bar
价格单位
REEL
英寸 - 公制
Inch
其它特点
16.5" Minimum Bend Radius | High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.71
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 920 PSI | 63.4 Bar Operating Pressure
外径
1.66 英寸 | 42.164 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米