TR1SN-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TR1SN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhrWlM4eE1UQXdNelU0TkRReE16Y3lOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZGSXhVMDVmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDY3NGUzNjFiY2QxYmI5ODg0YzJkNWQ3MjIzYTRiMzIwZGM5MWYwOTNhZDRkZTZhYjhiZmJkNjQ0MGRjM2UwZA
24710174 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

TR1SN-20

描述

KURIYAMA TR1SN-20

Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.71" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 92 PSI | 6.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TR1SN-20

BDI部件号
24710174

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235303026
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
0 To 257 Deg F
工作压力
92 PSI | 6.3 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
16.5" Minimum Bend Radius | High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
80
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.71" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 92 PSI | 6.3 Bar Operating Pressure
外径
1.71 英寸 | 43.434 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新