https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TR1SN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhrWlM4eE1UQXdNelU0TkRReE16Y3lOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZGSXhVMDVmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDY3NGUzNjFiY2QxYmI5ODg0YzJkNWQ3MjIzYTRiMzIwZGM5MWYwOTNhZDRkZTZhYjhiZmJkNjQ0MGRjM2UwZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TR1SN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhrWlM4eE1UQXdNelU0TkRReE16Y3lOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZGSXhVMDVmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDY3NGUzNjFiY2QxYmI5ODg0YzJkNWQ3MjIzYTRiMzIwZGM5MWYwOTNhZDRkZTZhYjhiZmJkNjQ0MGRjM2UwZA
KURIYAMA
KURIYAMA
TR1SN-24
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TR1SN-24
Hydraulic Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 730 PSI | 50.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TR1SN-24
BDI部件号
24710176
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TR1SN-24/p/24710176
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235303027
重量 / Kilogram
1.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
0 To 257 Deg F
工作压力
730 PSI | 50.3 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
20" Minimum Bend Radius | High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
108
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 730 PSI | 50.3 Bar Operating Pressure
外径
1.99 英寸 | 50.546 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米