TR2MT-04 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TR2MT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhqTlM4eE1UQXdNelU0TlRBd016VTFNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZGSXlUVlJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWUwYTA1MTI3YmQ3M2Y2YjE1MDcxZDdiMDhhNmY4ZjE3NWExZTg0MDU3ZDkzZmE1ODQ2NDQ5NmIxMTQwMGRhNg
21467399 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

TR2MT-04

描述

KURIYAMA TR2MT-04

Hose; Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.57" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 5800 PSI - 400 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TR2MT-04

BDI部件号
21467399

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 29

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235318190
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
5800 PSI | 400 Bar
典型用途
Medium Pressure Service
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.22
详细描述
Hose; Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.57" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 5800 PSI - 400 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.57 英寸 | 14.478 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新