https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TR2SN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmhqTVM4eE1UQXdNelU0TlRFMk56TTVNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZGSXlVMDVmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmU4MTc5NGQ5NjYxYzBlNjVlYjZkNDZiMTRkYWY2MWQ3M2Y2N2MxOGM2NGE5N2ZhOWFhN2I3MDY4ZTI3ZjYxMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TR2SN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmhqTVM4eE1UQXdNelU0TlRFMk56TTVNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZGSXlVMDVmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmU4MTc5NGQ5NjYxYzBlNjVlYjZkNDZiMTRkYWY2MWQ3M2Y2N2MxOGM2NGE5N2ZhOWFhN2I3MDY4ZTI3ZjYxMQ
KURIYAMA
KURIYAMA
TR2SN-20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TR2SN-20
Hose; Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.9" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 1820 PSI - 125 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TR2SN-20
BDI部件号
21443639
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TR2SN-20/p/21443639
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 24 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0822353030479
重量 / Kilogram
0.58
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1820 PSI | 125 Bar
典型用途
Medium Pressure Service
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
1.26
详细描述
Hose; Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.9" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 1820 PSI - 125 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.9 英寸 | 48.26 毫米