TR2SN-32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TR2SN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmhqTVM4eE1UQXdNelU0TlRFMk56TTVNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZGSXlVMDVmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmU4MTc5NGQ5NjYxYzBlNjVlYjZkNDZiMTRkYWY2MWQ3M2Y2N2MxOGM2NGE5N2ZhOWFhN2I3MDY4ZTI3ZjYxMQ
21443640 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

TR2SN-32

描述

KURIYAMA TR2SN-32

Hose; Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.65" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 1160 PSI - 80 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TR2SN-32

BDI部件号
21443640

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0822353030493
重量 / Kilogram
0.9
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1160 PSI | 80 Bar
典型用途
Medium Pressure Service
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
1.99
详细描述
Hose; Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.65" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 1160 PSI - 80 Bar Operating Pressure
外径
2.65 英寸 | 67.31 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新