KURIYAMA
KURIYAMA
TR3-06
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TR3-06
Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1600 PSI | 110.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TR3-06
BDI部件号
24710190
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TR3-06/p/24710190
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312121
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
0 To 257 Deg F
工作压力
1600 PSI | 110.3 Bar
典型用途
Hydraulic Line | Fuel Line
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.8" Minimum Bend Radius | 2 High Tensile Textile Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.16
详细描述
Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1600 PSI | 110.3 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.73 英寸 | 18.542 毫米



