KURIYAMA
KURIYAMA
TR5-32
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TR5-32
Hydraulic Hose; 1-13/16" Inside Diameter; 2.22" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Textile Outer Material; Black; 350 PSI | 24 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TR5-32
BDI部件号
24710222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TR5-32/p/24710222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235302950
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester Textile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
350 PSI | 24 Bar
典型用途
Air Brake | Power Steering | Turbocharger Oil Supply | Tilt Cab Cylinder | Transmission Coolant | Engine Coolant | Filtration Line
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
13.2" Minimum Bend Radius | 1 High Tensile Steel Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.91
详细描述
Hydraulic Hose; 1-13/16" Inside Diameter; 2.22" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Textile Outer Material; Black; 350 PSI | 24 Bar Operating Pressure
内径
1.813 英寸 | 46.05 毫米
外径
2.22 英寸 | 56.388 毫米