GATES
GATES
TRIDENT 400 HOSE 3INX200FT
GATES GATES
描述
GATES TRIDENT 400 HOSE 3INX200FT
Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.71" Outside Diameter; Neoprene Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 400 PSI | 28 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TRIDENT 400 HOSE 3INX200FT
BDI部件号
18201360
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TRIDENT-400-HOSE-3INX200FT/p/18201360
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053664898
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Neoprene
外圈材料
Neoprene
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 158 Deg F
工作压力
400 PSI | 28 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic High Tensile Textile
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
446
详细描述
Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.71" Outside Diameter; Neoprene Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 400 PSI | 28 Bar Operating Pressure
外径
3.71 英寸 | 94.234 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米