https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg TRIDENT 400 HOSE 4INX200FT
18201361 软管 

GATES GATES

TRIDENT 400 HOSE 4INX200FT

描述

GATES TRIDENT 400 HOSE 4INX200FT

Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4.84" Outside Diameter; Neoprene Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 400 PSI | 28 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TRIDENT 400 HOSE 4INX200FT

BDI部件号
18201361

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053664904
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Neoprene
外圈材料
Neoprene
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 158 Deg F
工作压力
400 PSI | 28 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic High Tensile Textile
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
698
详细描述
Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4.84" Outside Diameter; Neoprene Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 400 PSI | 28 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.84 英寸 | 122.936 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新