CONTINENTAL
CONTINENTAL
TRIX SUPER HOSE NOMINAL WIDTH 3/4IN 28MM
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL TRIX SUPER HOSE NOMINAL WIDTH 3/4IN 28MM
Water Hose; 0.748" Inside Diameter; 1.102" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 435 PSI | 30 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TRIX SUPER HOSE NOMINAL WIDTH 3/4IN 28MM
BDI部件号
22534425
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TRIX-SUPER-HOSE-NOMINAL-WIDTH-3-4IN-28MM/p/22534425
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 248 Deg F
工作压力
435 PSI | 30 Bar
典型用途
Agriculture Sector | Construction Industry | Metallurgical Industry and Foundry | Municipal Facility | Oil and Chemical Industry
价格单位
FT
包装数量
50M
订购倍数
50M
最低订购量
50M
英寸 - 公制
Inch
其它特点
65MM Bend Radius | Synthetic Fiber
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
480
详细描述
Water Hose; 0.748" Inside Diameter; 1.102" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 435 PSI | 30 Bar Operating Pressure
内径
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米