KURIYAMA
KURIYAMA
TSD150X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TSD150X100
Suction and Discharge Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TSD150X100
BDI部件号
24464520
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TSD150X100/p/24464520
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312038
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
EPDM
外圈材料
Polyethylene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 160 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Agriculture Liquid Fertilizers | Agri-Foam Systems | Liquid Manure Handling | Pumps | Rental and Construction Dewatering | Septic and Wastewater Handling
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Fabric Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
51
详细描述
Suction and Discharge Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米


