KURIYAMA
KURIYAMA
TV202X60
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TV202X60
Vapor Hose; 2.02" Inside Diameter; 2.46" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 17 PSI | 1.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TV202X60
BDI部件号
24464530
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TV202X60/p/24464530
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235313800
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vapor
内层材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
17 PSI | 1.2 Bar
典型用途
Tank Truck Vapor Recovery
价格单位
FT
包装数量
60FT
订购倍数
60FT
最低订购量
60 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vapor
重量/磅
30.6
详细描述
Vapor Hose; 2.02" Inside Diameter; 2.46" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 17 PSI | 1.2 Bar Operating Pressure
外径
2.46 英寸 | 62.484 毫米
内径
2.02 英寸 | 51.308 毫米