TY300X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TY-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJoaU5DOHhNVEF3TXpZeU9UazVOREF4TkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWRmxmV1V4WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NThhYjRhZjI1OTZhODg4MzQzNmU4MThiMDUzZWQ3MmI0OGU0Y2NiNGVjYjFjNjhmNjYwZDIyYTk4Y2ExMjIzYw
21443824 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

TY300X100

描述

KURIYAMA TY300X100

Hose; Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow

制造商部件号

TY300X100

BDI部件号
21443824

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235313600
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 160 Deg F
典型用途
Agriculture Liquid Fertilizers | Irrigation Lines | Liquid Manure Handling | Marine Bilge Discharge | Rental and Construction Dewatering | Pumps | Trash | Septic and Wastewater Handling | Frack Solution Removal | Water Suction Standard Duty
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
45 PSI at 68 Deg F | 30 at 104 Deg F | Convoluted Outer Cover
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
114
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.6 英寸 | 91.44 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新