UBK400X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-UBK-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmcxTUM4eE1UQXdNelU0TmpNM09UZ3dOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZVSkxYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGMxN2FiZjQzYTQ4ODA1NDE3MGMyZjZhNmY1ZDM3MzJkZDJlODAyN2RlNGY4ZjgwNWE5YmFlNjExZTQ4MmFiNDc
24464566 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

UBK400X50

描述

KURIYAMA UBK400X50

Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.76" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Black; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

UBK400X50

BDI部件号
24464566

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235306112
重量 / Kilogram
0.62
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
35 PSI | 2.4 Bar
典型用途
Agricultural Dry Fertilizer | Air Seeder Line | Fly Ash Collection | Industrial Vacuum Equipment | Milling Machine Scrap Recovery | Rock/Gravel/Sand and Crushed Concrete Vacuuming | Shot Blast Recovery
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6" Minimum Bend Radius | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
68.5
详细描述
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.76" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Black; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
外径
4.76 英寸 | 120.904 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新