UBK600X20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-UBK-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmcxTUM4eE1UQXdNelU0TmpNM09UZ3dOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZVSkxYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGMxN2FiZjQzYTQ4ODA1NDE3MGMyZjZhNmY1ZDM3MzJkZDJlODAyN2RlNGY4ZjgwNWE5YmFlNjExZTQ4MmFiNDc
24464576 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

UBK600X20

描述

KURIYAMA UBK600X20

Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.81" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

UBK600X20

BDI部件号
24464576

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235306280
重量 / Kilogram
1.41
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Agricultural Dry Fertilizer | Air Seeder Line | Fly Ash Collection | Industrial Vacuum Equipment | Milling Machine Scrap Recovery | Rock/Gravel/Sand and Crushed Concrete Vacuuming | Shot Blast Recovery
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
12" Minimum Bend Radius | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
62
详细描述
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.81" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
外径
6.81 英寸 | 172.974 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新