KURIYAMA
KURIYAMA
UF2-400X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA UF2-400X50
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.8" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
UF2-400X50
BDI部件号
24710258
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/UF2-400X50/p/24710258
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235302132
重量 / Kilogram
0.92
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
35 PSI | 2.4 Bar
典型用途
Fly Ash Collection | Industrial Vacuum Equipment | Material Clutch | Milling Machine Scrap Recovery | Rock/Gravel/Sand and Crushed Concrete Vacuuming | Shot Blast Recovery
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
10" Minimum Bend Radius | Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
101
详细描述
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.8" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
外径
4.8 英寸 | 121.92 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米