UF2-500X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-UF2-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnME15OHhNVEF3TXpVNE5qYzBNREkxTkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWVVl5WDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MjA3ODg0ZGM0YzliYmQzMmMyODczZTk2NGNlYWUwZGRkNGQ5ZmIzMzY3N2ViNTVjY2Q3MzYyMmI0OGEzYjEy
24464624 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

UF2-500X50

描述

KURIYAMA UF2-500X50

Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.81" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

UF2-500X50

BDI部件号
24464624

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235302136
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
35 PSI | 2.4 Bar
典型用途
Fly Ash Collection | Industrial Vacuum Equipment | Material Clutch | Milling Machine Scrap Recovery | Rock/Gravel/Sand and Crushed Concrete Vacuuming | Shot Blast Recovery
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
15" Minimum Bend Radius | Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
125
详细描述
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.81" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.81 英寸 | 147.574 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新