URE-BK1000X25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-URE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmd4TWk4eE1UQXdNelU0TnpFNU9UQXdOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZWSkZYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdiYjYwZTRkZWZhNjU4Mjc2MjA0ZTE1Yzg3OGJkYzQ0YzAxMDYxN2RmZDkxZjkyZGZkY2IwYjhmZjUyMmVjNmU
24464640 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

URE-BK1000X25

描述

KURIYAMA URE-BK1000X25

Material Handling Hose; 10" Inside Diameter; 10.33" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 11 PSI | 0.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

URE-BK1000X25

BDI部件号
24464640

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235320159
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 225 Deg F
工作压力
11 PSI | 0.7 Bar
典型用途
Concrete Resurfacing Dust Collection | Dust Control | Insulation Blowing | Lavatory Waste Disposal | Oil Mist Collection | Wood Working | Furniture Dust and Chip Control
价格单位
CARTON
包装数量
25FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
8" Minimum Bend Radius | Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
48.25
详细描述
Material Handling Hose; 10" Inside Diameter; 10.33" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 11 PSI | 0.7 Bar Operating Pressure
外径
10.33 英寸 | 262.382 毫米
内径
10 英寸 | 254 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新