URE-BK200X25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-URE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmd4TWk4eE1UQXdNelU0TnpFNU9UQXdOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZWSkZYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdiYjYwZTRkZWZhNjU4Mjc2MjA0ZTE1Yzg3OGJkYzQ0YzAxMDYxN2RmZDkxZjkyZGZkY2IwYjhmZjUyMmVjNmU
24464644 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

URE-BK200X25

描述

KURIYAMA URE-BK200X25

Material Handling Hose; 2" Inside Diameter; 2.23" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 31 PSI | 2.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

URE-BK200X25

BDI部件号
24464644

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235320152
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 225 Deg F
工作压力
31 PSI | 2.2 Bar
典型用途
Concrete Resurfacing Dust Collection | Dust Control | Insulation Blowing | Lavatory Waste Disposal | Oil Mist Collection | Wood Working | Furniture Dust and Chip Control
价格单位
CARTON
包装数量
25FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2" Minimum Bend Radius | Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
9
详细描述
Material Handling Hose; 2" Inside Diameter; 2.23" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 31 PSI | 2.2 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.23 英寸 | 56.642 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新