KURIYAMA
KURIYAMA
URE-CL200X25
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA URE-CL200X25
Material Handling Hose; 2" Inside Diameter; 2.23" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 31 PSI | 2.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
URE-CL200X25
BDI部件号
24340846
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/URE-CL200X25/p/24340846
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235320143
重量 / Kilogram
4.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-65 To 225 Deg F
工作压力
31 PSI | 2.2 Bar
典型用途
Concrete Resurfacing Dust Collection | Dust Control | Insulation Blowing | Lavatory Waste Disposal | Oil Mist Collection | Pharmaceutical Product Transfer | Wood Working | Furniture Dust and Chip Control
价格单位
CARTON
包装数量
25FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2" Minimum Bend Radius | Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
9
详细描述
Material Handling Hose; 2" Inside Diameter; 2.23" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 31 PSI | 2.2 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.23 英寸 | 56.642 毫米