https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-UREH-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmd4Wmk4eE1UQXdNelU0TnpVMU9UUTFOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZWSkZTRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZWVhOWVmZjYxZjJmZGJlMjIwZGRkZWQ0ZGQ4YzAyODkzOWE0MjI2NDA2NDRiYWNlNGQ0NWNmZmRhZWYzYWM2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-UREH-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmd4Wmk4eE1UQXdNelU0TnpVMU9UUTFOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZWSkZTRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZWVhOWVmZjYxZjJmZGJlMjIwZGRkZWQ0ZGQ4YzAyODkzOWE0MjI2NDA2NDRiYWNlNGQ0NWNmZmRhZWYzYWM2
KURIYAMA
KURIYAMA
UREH-BK400X25
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA UREH-BK400X25
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.32" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 33 PSI | 2.28 Bar Operating Pressure
制造商部件号
UREH-BK400X25
BDI部件号
24464678
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/UREH-BK400X25/p/24464678
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235321942
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 225 Deg F
工作压力
33 PSI | 2.28 Bar
典型用途
Concrete Resurfacing Dust Collection | Dust Control | Wood Working | Furniture Dust and Chip Control
价格单位
CARTON
包装数量
25FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4" Minimum Bend Radius | Steel Wire Helix | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
18.25
详细描述
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.32" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 33 PSI | 2.28 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.32 英寸 | 109.728 毫米