UREH-BK800X25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-UREH-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmd4Wmk4eE1UQXdNelU0TnpVMU9UUTFOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZWSkZTRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZWVhOWVmZjYxZjJmZGJlMjIwZGRkZWQ0ZGQ4YzAyODkzOWE0MjI2NDA2NDRiYWNlNGQ0NWNmZmRhZWYzYWM2
24464685 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

UREH-BK800X25

描述

KURIYAMA UREH-BK800X25

Material Handling Hose; 8" Inside Diameter; 8.37" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 22 PSI | 1.5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

UREH-BK800X25

BDI部件号
24464685

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235321945
重量 / Kilogram
0.76
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 225 Deg F
工作压力
22 PSI | 1.5 Bar
典型用途
Concrete Resurfacing Dust Collection | Dust Control | Wood Working | Furniture Dust and Chip Control
价格单位
CARTON
包装数量
25FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7.5" Minimum Bend Radius | Steel Wire Helix | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
41.75
详细描述
Material Handling Hose; 8" Inside Diameter; 8.37" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 22 PSI | 1.5 Bar Operating Pressure
内径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
8.37 英寸 | 212.598 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新