KURIYAMA
KURIYAMA
UREH-CL1200X25
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA UREH-CL1200X25
Material Handling Hose; 12" Inside Diameter; 12.23" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 16 PSI | 1.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
UREH-CL1200X25
BDI部件号
24464689
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/UREH-CL1200X25/p/24464689
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235320132
重量 / Kilogram
1.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-65 To 225 Deg F
工作压力
16 PSI | 1.1 Bar
典型用途
Concrete Resurfacing Dust Collection | Dust Control | Pharmaceutical Product Transfer | Wood Working | Furniture Dust and Chip Control
价格单位
CARTON
包装数量
25FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
10" Minimum Bend Radius | Steel Wire Helix | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
61.75
详细描述
Material Handling Hose; 12" Inside Diameter; 12.23" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 16 PSI | 1.1 Bar Operating Pressure
内径
12 英寸 | 304.8 毫米
外径
12.23 英寸 | 310.642 毫米