https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-UREH-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJneU5pOHhNVEF3TXpVNE56YzFOakEyTWk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWVkpGU0Y5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDdlNGFmMThhMjM0MjlkOTU0NmEzNzZjM2U2NTcwMDJiZDQxYTMxYjFhY2QwNDBhODZiMWIyMDJmMzJhNGFkYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-UREH-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJneU5pOHhNVEF3TXpVNE56YzFOakEyTWk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWVkpGU0Y5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDdlNGFmMThhMjM0MjlkOTU0NmEzNzZjM2U2NTcwMDJiZDQxYTMxYjFhY2QwNDBhODZiMWIyMDJmMzJhNGFkYw
KURIYAMA
KURIYAMA
UREH-CL600X25
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA UREH-CL600X25
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.37" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 29 PSI | 2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
UREH-CL600X25
BDI部件号
24464695
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/UREH-CL600X25/p/24464695
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235320129
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-65 To 225 Deg F
工作压力
29 PSI | 2 Bar
典型用途
Concrete Resurfacing Dust Collection | Dust Control | Pharmaceutical Product Transfer | Wood Working | Furniture Dust and Chip Control
价格单位
CARTON
包装数量
25FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6" Minimum Bend Radius | Steel Wire Helix | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
30
详细描述
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.37" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 29 PSI | 2 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.37 英寸 | 161.798 毫米