KURIYAMA
KURIYAMA
UREVAC3-4
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA UREVAC3-4
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.66" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
UREVAC3-4
BDI部件号
20519772
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/UREVAC3-4/p/20519772
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-14 To 150 Deg F
工作压力
35 PSI | 2.4 Bar
典型用途
Dust Collection | Material Handling - Heavy Duty Abrasive | Milling Machine Scrap Recovery | Plastic Processing Equipment | Trench Suction
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid PVC Helix and Grounding Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
1.5
详细描述
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.66" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.66 英寸 | 118.364 毫米