UREVAC3-6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-UV3-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODczMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmcwTnk4eE1UQXdNell6TURFNU1EWXlNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZWWXpYME5NVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEwYWFiZWNjNmIzNjUwMzFhZDQ4OWY3OWMxODQ2NmI0ZjgyODQ1OGZiMmJlZjdmYjc2NTU0NThlOTA4MDEzMzE
20519774 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

UREVAC3-6

描述

KURIYAMA UREVAC3-6

Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.65" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

UREVAC3-6

BDI部件号
20519774

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-14 To 150 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Dust Collection | Material Handling - Heavy Duty Abrasive | Milling Machine Scrap Recovery | Plastic Processing Equipment | Trench Suction
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid PVC Helix and Grounding Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
2.24
详细描述
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.65" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
外径
6.65 英寸 | 168.91 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新