KURIYAMA
KURIYAMA
UV1-600X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA UV1-600X50
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.54" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 6 PSI | 0.41 Bar Operating Pressure
制造商部件号
UV1-600X50
BDI部件号
21443750
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/UV1-600X50/p/21443750
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301980
重量 / Kilogram
26.54
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
6 PSI | 0.41 Bar
典型用途
Concrete Resurfacing Dust Collection | Ducting/Ventilation and Fume Removal | Dust Collection | Insulation Blowing | Material Clutch
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
57.5
详细描述
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.54" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 6 PSI | 0.41 Bar Operating Pressure
外径
6.54 英寸 | 166.116 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米