UV1-800X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-UV1-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJneVpDOHhNVEF3TXpVNE56azFNalkzTUM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWVll4WDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNzg5Y2E2MTNkOTFjNWJhMDc5ZDAyNmQwYTNjNWI1NjhhMGM4YTVlZGI4YzNlY2I1YzA1NjIzMDlkYjgyMzU4
23239241 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

UV1-800X50

描述

KURIYAMA UV1-800X50

Material Handling Hose; 8" Inside Diameter; 8.59" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 4 PSI | 0.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

UV1-800X50

BDI部件号
23239241

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235301985
重量 / Kilogram
39.46
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
4 PSI | 0.3 Bar
典型用途
Concrete Resurfacing Dust Collection | Ducting/Ventilation and Fume Removal | Dust Collection | Insulation Blowing | Material Clutch
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
87.5
详细描述
Material Handling Hose; 8" Inside Diameter; 8.59" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 4 PSI | 0.3 Bar Operating Pressure
外径
8.59 英寸 | 218.186 毫米
内径
8 英寸 | 203.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新