KURIYAMA
KURIYAMA
UV2-150X60
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA UV2-150X60
Material Handling Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.87" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 25 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
UV2-150X60
BDI部件号
24464709
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/UV2-150X60/p/24464709
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301904
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
25 PSI | 1.7 Bar
典型用途
Agricultural Dry Fertilizer | Air Seeder Line | Dust Control
价格单位
FT
包装数量
60FT
订购倍数
60FT
最低订购量
60 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.5" Minimum Bend Radius | Medium Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
17.4
详细描述
Material Handling Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.87" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 25 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.87 英寸 | 47.498 毫米


