UV2-200X60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-UV2-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnM1lpOHhNVEF3TXpVNE9ERTBPVEkzT0M5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWVll5WDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTlmY2Y1ZjNlYWU0ZjU1MjIwMzhlMzE0N2VmZjllZGUxNTBlYWNkYzNlNWE3OGYwNGNkYjk5Zjk2ZDJkNDcw
24464711 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

UV2-200X60

描述

KURIYAMA UV2-200X60

Material Handling Hose; 2" Inside Diameter; 2.47" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 25 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

UV2-200X60

BDI部件号
24464711

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235301909
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
25 PSI | 1.7 Bar
典型用途
Agricultural Dry Fertilizer | Air Seeder Line | Dust Control
价格单位
FT
包装数量
60FT
订购倍数
60FT
最低订购量
60 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.5" Minimum Bend Radius | Medium Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
24
详细描述
Material Handling Hose; 2" Inside Diameter; 2.47" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 25 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.47 英寸 | 62.738 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新