KURIYAMA
KURIYAMA
UV2-250X60
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA UV2-250X60
Material Handling Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.96" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 20 PSI | 1.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
UV2-250X60
BDI部件号
24464713
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/UV2-250X60/p/24464713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301914
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
20 PSI | 1.4 Bar
典型用途
Agricultural Dry Fertilizer | Air Seeder Line | Dust Control
价格单位
FT
包装数量
60FT
订购倍数
60FT
最低订购量
60 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3" Minimum Bend Radius | Medium Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
31.8
详细描述
Material Handling Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.96" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 20 PSI | 1.4 Bar Operating Pressure
外径
2.96 英寸 | 75.184 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米