UV3-400X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-UV3-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODczMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmcwTnk4eE1UQXdNell6TURFNU1EWXlNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZWWXpYME5NVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEwYWFiZWNjNmIzNjUwMzFhZDQ4OWY3OWMxODQ2NmI0ZjgyODQ1OGZiMmJlZjdmYjc2NTU0NThlOTA4MDEzMzE
24464725 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

UV3-400X50

描述

KURIYAMA UV3-400X50

Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.66" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

UV3-400X50

BDI部件号
24464725

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235308196
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
35 PSI | 2.4 Bar
典型用途
Dust Collection | Milling Machine Scrap Recovery | Plastic Processing Equipment | Trench Suction
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
12" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
75
详细描述
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.66" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
外径
4.66 英寸 | 118.364 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新