UV3-600X20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-UV3-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODczMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmcwTnk4eE1UQXdNell6TURFNU1EWXlNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZWWXpYME5NVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEwYWFiZWNjNmIzNjUwMzFhZDQ4OWY3OWMxODQ2NmI0ZjgyODQ1OGZiMmJlZjdmYjc2NTU0NThlOTA4MDEzMzE
24464731 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

UV3-600X20

描述

KURIYAMA UV3-600X20

Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.65" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

UV3-600X20

BDI部件号
24464731

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235306391
重量 / Kilogram
1.02
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Dust Collection | Milling Machine Scrap Recovery | Plastic Processing Equipment | Trench Suction
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
16" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
44.8
详细描述
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.65" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
外径
6.65 英寸 | 168.91 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新