UVF500X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-UVF-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmc1TUM4eE1UQXdNelU0T0RjM01UZzNNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZWWkdYME5NVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZmODQ2ZWVkM2UxMGY2ODhiZDQwMzljNGYwNTg5NDBjNDk0ZDQxY2IzZDcyMGU3NTVlYjllZWViNzQ5YmQ2NGQ
21443757 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

UVF500X50

描述

KURIYAMA UVF500X50

Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5-1/2" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 7 PSI | 0.5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

UVF500X50

BDI部件号
21443757

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235305972
重量 / Kilogram
20.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
7 PSI | 0.5 Bar
典型用途
Dust Collection | Food Grade Blower and Ducting System | Pharmaceutical Product Transfer
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
44.5
详细描述
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5-1/2" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 7 PSI | 0.5 Bar Operating Pressure
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新