https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-UVPE-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODczNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhsTlM4eE1UQXdNelU0T1RFek1qTXhPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZWWlFSVjlEVEZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYWEyODYyYmZlYzMyZDAzNDkwNDBkNGQ0ZDc0Y2JkODFhYjliMDhmY2E0NjVlNmQ3M2Y1OTRiZmI2NjAyYThm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-UVPE-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODczNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhsTlM4eE1UQXdNelU0T1RFek1qTXhPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZWWlFSVjlEVEZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYWEyODYyYmZlYzMyZDAzNDkwNDBkNGQ0ZDc0Y2JkODFhYjliMDhmY2E0NjVlNmQ3M2Y1OTRiZmI2NjAyYThm
KURIYAMA
KURIYAMA
UVPE150X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA UVPE150X100
Material Handling Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.87" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 20 PSI | 1.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
UVPE150X100
BDI部件号
21573595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/UVPE150X100/p/21573595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235307296
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
20 PSI | 1.4 Bar
典型用途
Plastic Processing Equipment
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
39
详细描述
Material Handling Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.87" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 20 PSI | 1.4 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.87 英寸 | 47.498 毫米


