KURIYAMA
KURIYAMA
VAPR303X60
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA VAPR303X60
Vapor Recovery Hose; 3.03" Inside Diameter; 3-3/4" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Yellow; 55 PSI | 3.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
VAPR303X60
BDI部件号
24464769
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/VAPR303X60/p/24464769
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235321920
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vapor Recovery
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyester | PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
55 PSI | 3.8 Bar
典型用途
Fuel Delivery
价格单位
FT
包装数量
60FT
订购倍数
60FT
最低订购量
60 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vapor Recovery
重量/磅
60
详细描述
Vapor Recovery Hose; 3.03" Inside Diameter; 3-3/4" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Yellow; 55 PSI | 3.8 Bar Operating Pressure
内径
3.03 英寸 | 76.962 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米