https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg VF1200X100
24464781 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

VF1200X100

描述

KURIYAMA VF1200X100

Water Discharge Hose; 12.126" Inside Diameter; 12.362" Outside Diameter; PVC Inner Material; Blue; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

VF1200X100

BDI部件号
24464781

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235303573
重量 / Kilogram
0.88
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-10 To 140 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Drip Irrigation | Industrial
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.118" Wall Thickness | Polyester Yarn Spiral Wrap
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Discharge
重量/磅
195
详细描述
Water Discharge Hose; 12.126" Inside Diameter; 12.362" Outside Diameter; PVC Inner Material; Blue; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
外径
12.362 英寸 | 313.995 毫米
内径
12.126 英寸 | 308 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新