KURIYAMA
KURIYAMA
VF200X300
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA VF200X300
Hose; Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.09" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester Outer Material; Blue
制造商部件号
VF200X300
BDI部件号
21595276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/VF200X300/p/21595276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 25 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235303582
重量 / Kilogram
31.3
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
Polyester
颜色
Blue
工作温度范围
-5 To 170 Deg F
典型用途
Agriculture | Construction | Drip Irrigation | Industrial
价格单位
FT
包装数量
300FT
订购倍数
300FT
最低订购量
300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
80 PSI at 68 Deg F | 240 PSI at 68 Deg F Brust Pressure | Spiral Homogeneous
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
69
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.09" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester Outer Material; Blue
外径
2.09 英寸 | 53.086 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米