KURIYAMA
KURIYAMA
VF300X300
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA VF300X300
Hose; Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.13" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester Outer Material; Blue
制造商部件号
VF300X300
BDI部件号
21443644
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/VF300X300/p/21443644
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235303585
重量 / Kilogram
53.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
Polyester
颜色
Blue
工作温度范围
-5 To 170 Deg F
典型用途
Agriculture | Construction | Drip Irrigation | Industrial
价格单位
FT
包装数量
300FT
订购倍数
300FT
最低订购量
300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
70 PSI at 68 Deg F | 210 PSI at 68 Deg F Brust Pressure | Spiral Homogeneous
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
117
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.13" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester Outer Material; Blue
外径
3.13 英寸 | 79.502 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米