VF800X300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-VF-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobU1pOHhNVEF3TXpVNE9UVXlOVFV6TkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWa1pmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDI0ZjU3MGM1Nzk4YTkyZjljMGZjN2E0YTAxNzQxMGMyMzU4ZWJhMzNjYjRkNDNiYjU5MDVjNDY1ZWIwZjMyYQ
24464791 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

VF800X300

描述

KURIYAMA VF800X300

Water Discharge Hose; 8.169" Inside Diameter; 8.381" Outside Diameter; PVC Inner Material; Blue

制造商部件号

VF800X300

BDI部件号
24464791

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235303592
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-10 To 140 Deg F
典型用途
Agriculture | Construction | Drip Irrigation | Industrial
价格单位
COIL
包装数量
300FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.106" Wall Thickness | Polyester Yarn Spiral Wrap
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Discharge
重量/磅
390
详细描述
Water Discharge Hose; 8.169" Inside Diameter; 8.381" Outside Diameter; PVC Inner Material; Blue
外径
8.381 英寸 | 212.877 毫米
内径
8.169 英寸 | 207.493 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新