KURIYAMA
KURIYAMA
VFL100X300
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA VFL100X300
Water Discharge Hose; 1.024" Inside Diameter; 1.126" Outside Diameter; PVC Inner Material; Blue; 85 PSI | 5.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
VFL100X300
BDI部件号
24464795
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/VFL100X300/p/24464795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235314586
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-10 To 140 Deg F
工作压力
85 PSI | 5.9 Bar
典型用途
Agriculture | Construction
价格单位
COIL
包装数量
300FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.051" Wall Thickness
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Discharge
重量/磅
30
详细描述
Water Discharge Hose; 1.024" Inside Diameter; 1.126" Outside Diameter; PVC Inner Material; Blue; 85 PSI | 5.9 Bar Operating Pressure
内径
1.024 英寸 | 26.01 毫米
外径
1.126 英寸 | 28.6 毫米