VFL125X300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-VFL-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJobU9TOHhNVEF3TXpVNE9UYzFORGt4TUM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWa1pNWDFsTVYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5N2YzZjAwYTUzMjZkMjJlMzQ3Y2Q4MDk0Zjk0YTZjZjg3YmVkNzdkMjNkMzM4ZDg1NDYxYjA0OTg0YTcxNzYz
24464797 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

VFL125X300

描述

KURIYAMA VFL125X300

Water Discharge Hose; 1.299" Inside Diameter; 1.401" Outside Diameter; PVC Inner Material; Blue; 85 PSI | 5.9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

VFL125X300

BDI部件号
24464797

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235314587
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-10 To 140 Deg F
工作压力
85 PSI | 5.9 Bar
典型用途
Agriculture | Construction
价格单位
COIL
包装数量
300FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.051" Wall Thickness
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Discharge
重量/磅
36
详细描述
Water Discharge Hose; 1.299" Inside Diameter; 1.401" Outside Diameter; PVC Inner Material; Blue; 85 PSI | 5.9 Bar Operating Pressure
外径
1.401 英寸 | 35.585 毫米
内径
1.299 英寸 | 32.995 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新