KURIYAMA
KURIYAMA
VFL300X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA VFL300X50
Water Discharge Hose; 3.071" Inside Diameter; 3.181" Outside Diameter; PVC Inner Material; Blue; 60 PSI | 4.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
VFL300X50
BDI部件号
24464801
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/VFL300X50/p/24464801
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235314595
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-10 To 140 Deg F
工作压力
60 PSI | 4.1 Bar
典型用途
Agriculture | Construction
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.055" Wall Thickness
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Discharge
重量/磅
15
详细描述
Water Discharge Hose; 3.071" Inside Diameter; 3.181" Outside Diameter; PVC Inner Material; Blue; 60 PSI | 4.1 Bar Operating Pressure
内径
3.071 英寸 | 78.003 毫米
外径
3.181 英寸 | 80.797 毫米