KURIYAMA
KURIYAMA
VID-CL1000X25
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA VID-CL1000X25
Material Handling Hose; 10" Inside Diameter; 10.33" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 9 PSI | 0.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
VID-CL1000X25
BDI部件号
24464849
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/VID-CL1000X25/p/24464849
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235320141
重量 / Kilogram
0.88
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
9 PSI | 0.6 Bar
典型用途
Dust Control | Food Grade | Lawn and Leaf Collection
价格单位
CARTON
包装数量
25FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7" Minimum Bend Radius | Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
48.25
详细描述
Material Handling Hose; 10" Inside Diameter; 10.33" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 9 PSI | 0.6 Bar Operating Pressure
内径
10 英寸 | 254 毫米
外径
10.33 英寸 | 262.382 毫米