KURIYAMA
KURIYAMA
VLT-SD200X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA VLT-SD200X100
Material Handling Hose; 2" Inside Diameter; 2.67" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
VLT-SD200X100
BDI部件号
24464877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/VLT-SD200X100/p/24464877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235317060
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Bulk Truck and Railcar Unloading | Food Grade Material Handling | Milling Machine Scrap Recovery | Plastic Processing Equipment | Pneumatic Conveying Equipment | Suction and Discharge
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
77
详细描述
Material Handling Hose; 2" Inside Diameter; 2.67" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
外径
2.67 英寸 | 67.818 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米