VLT-SD800X20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-VLT-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnd015OHhNVEF3TXpVNU1ERXhOVE0xT0M5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWa3hVWDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMGE2NGZmY2MwODZjNWY2MGRkNDI0NGQwNWQxOGJiMzIxMTI1MGIxZmE4YjVmODE5ZjNiZTc2ZjQyMWEzMTJi
24464895 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

VLT-SD800X20

描述

KURIYAMA VLT-SD800X20

Material Handling Hose; 8" Inside Diameter; 9-1/4" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

VLT-SD800X20

BDI部件号
24464895

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235317323
重量 / Kilogram
2.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
35 PSI | 2.4 Bar
典型用途
Bulk Truck and Railcar Unloading | Food Grade Material Handling | Milling Machine Scrap Recovery | Plastic Processing Equipment | Pneumatic Conveying Equipment | Suction and Discharge
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
23" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
94
详细描述
Material Handling Hose; 8" Inside Diameter; 9-1/4" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
内径
8 英寸 | 203.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新