VOLT300X60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-VOLT-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnd015OHhNVEF3TXpVNU1ETXhNVGsyTmk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWazlNVkY5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTRjNDM4NzJkMzc4YzdlZDgxM2RiOGQxNDBkZTAxNDhmNzUyOWUwZTA3OGI4ODUyNThmNjQ4OTgzODhmNDg4Nw
24464907 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

VOLT300X60

描述

KURIYAMA VOLT300X60

Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.6" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

VOLT300X60

BDI部件号
24464907

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235315795
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Bulk Truck and Railcar Unloading | Fly Ash Collection | Food Grade | Milling Machine Scrap Recovery | Pharmaceutical Product Transfer | Plastic Processing Equipment | Pneumatic Conveying Equipment
价格单位
FT
包装数量
60FT
订购倍数
60FT
最低订购量
60 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
54.6
详细描述
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.6" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.6 英寸 | 91.44 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新