https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-VOLT-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnd015OHhNVEF3TXpVNU1ETXhNVGsyTmk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWazlNVkY5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTRjNDM4NzJkMzc4YzdlZDgxM2RiOGQxNDBkZTAxNDhmNzUyOWUwZTA3OGI4ODUyNThmNjQ4OTgzODhmNDg4Nw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-VOLT-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnd015OHhNVEF3TXpVNU1ETXhNVGsyTmk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWazlNVkY5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTRjNDM4NzJkMzc4YzdlZDgxM2RiOGQxNDBkZTAxNDhmNzUyOWUwZTA3OGI4ODUyNThmNjQ4OTgzODhmNDg4Nw
KURIYAMA
KURIYAMA
VOLT400X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA VOLT400X100
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
VOLT400X100
BDI部件号
21569400
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/VOLT400X100/p/21569400
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235315758
重量 / Kilogram
71.67
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
35 PSI | 2.4 Bar
典型用途
Bulk Truck and Railcar Unloading | Fly Ash Collection | Food Grade | Milling Machine Scrap Recovery | Pharmaceutical Product Transfer | Plastic Processing Equipment | Pneumatic Conveying Equipment
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
12" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
170
详细描述
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
外径
4.69 英寸 | 119.126 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米